MAD MAX(マッドマックス)
クリスタルリング 吊り輪 アシストグリップ ロゴ入り
クリスタルリング 吊り輪 アシストグリップ ロゴ入り。
バイクや車・トラックのワンポイントアクセントに!
アシストグリップに取り付けると実用的にも使用できます。
全長(mm)
約253
ベルト長さ(mm)
約173
主な適合車種
汎用
リング径(Φmm)
約108
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55585828
MM50-0457-RD
レッド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55585837
MM50-0457-BL
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください