MAD MAX(マッドマックス)
ガソリンフィルター ホース内径8mm用
幅(mm)
28
全長(mm)
76.5(内フィルター部本体23)
仕上
クロームメッキ
適合ホース外径(Φmm)
8
適合ホース内径(Φmm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55587063
03-0049RAW
¥
1,180
¥
1,098
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り1点です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください