MAD MAX(マッドマックス)
ガソリンフィルター ホース内径8mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55587063
品番
03-0049RAW
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
879
バスケットに入れる
幅(mm)
28
全長(mm)
76.5(内フィルター部本体23)
仕上
クロームメッキ
適合ホース外径(Φmm)
8
適合ホース内径(Φmm)
5