手の平でスロットルコントロールができるパーツです。
手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。
取付・取り外しも容易に行えます。



手になじむ形で 取り付けも難しくはありませんでした、ほかの方の割れた等の話は本当か悩むものでした、グリップエンドほうからぎりぎり開ける感じで入れます、冬に取り付けしたので念のためドライヤーで温まましたが素材の手触り的にそれほど気を使わなくても入りそうでした、設置してからも微調整が必要でしたが隙間に指を突っ込めば調整はできたので地道や高速でのグリップ位置の調整も工具なしでできると思います、昔からあるアシストグリップの部類ですが安くていいものだと思います。
長距離ツーリングで腕の疲労を軽減してくれます。慣れればこれ無しでは辛いです。
長くオートバイのアクセスを回していると、歳のせいも有り指が疲れてきてしまうのを防ぐ為に購入しました。
使用した感じは、本当に楽ですね!!ただ取り付け位置を探すのに少し苦労はします。
それにとにかく安くてお財布にも優しいです!!!