MAD MAX(マッドマックス)
ハンドルグリップ アロー タイプ 7/8インチ ハンドル用
個性的なデザインが好評なグリップSETです!
BIGスクーター~スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
長さ(mm)
122
適合車種
汎用
全長(mm)
122
内径(Φmm)
22.2(左)/24(右)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55593738
MM05-0124-W
ホワイト
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55593747
MM05-0124-Y
イエロー
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55593729
MM05-0124-OR
オレンジ
¥
880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください