MAD MAX(マッドマックス)
貫通タイプ アルミ&ラバー ハンドルグリップ
(1件のレビュー)
シンプルデザインのグリップでさり気無くカスタム。
貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用。
長さ(mm)
120
適合車種
汎用
全長(mm)
120
内径(Φmm)
22.2(左)/24(右)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55593896
MM05-0132-GY
グレイ
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55593905
MM05-0132-RD
レッド
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください