曜日別特売

バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ

バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。
表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。
シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。
7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。

全長(mm)124内径(Φmm)22.2(左)/24(右)差込深さ(mm)120適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55593914MM05-0141-BKブラック
880
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
55593923MM05-0141-BRダークブラウン
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
55593939MM05-0141-GRグレー
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
55593948MM05-0141-LBRブラウン
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
55593957MM05-0141-RDレッド
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55593914
2021-06-20
用途: バイク修理
ガレージHIRO自動車・二輪車・自転車関連業

お値打ちなのに見た目も感触もよく、コスパの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする