曜日別特売

取付簡単 原付 スクーター ウインドスクリーン バイク 風防

取付簡単 原付 スクーター ウインドスクリーン バイク 風防 - MAD MAX(マッドマックス)取付簡単 原付 スクーター ウインドスクリーン バイク 風防 - MAD MAX(マッドマックス)取付簡単 原付 スクーター ウインドスクリーン バイク 風防 - MAD MAX(マッドマックス)
(7件のレビュー)
材質ポリカーボネイト樹脂寸法(mm)厚さ:3、高さ:400、上幅:300、下幅:400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55596608MM19-0374-01
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55596608
2025-04-03
用途: 風よけ部品
その他業種

クロスカブの取り付けですが各自で別途取り付けステーを用意しないと取り付けは不可能です。

対象商品 : 55596608
2024-08-29
用途: 営業車なので安価で助かりました
有限会社サインクラフト製造業

風をしっかりよけてくれるので運転が楽です。遠乗りも可能になりました。

対象商品 : 55596608
2024-04-09
用途: 原付に取付ける

取付方法説明書があるととても助かります。なくても分かりますが、念のために!
商品は満足です。

対象商品 : 55596608
2023-05-21
用途: 125ccスクーターの風防に

この風防を取り付けることにより前からの走行風を完全にシャットアウトできます。
ミラーと風防本体を接続するときの12ミリのナットですが、ここにワッシャーがあると良いと思います。星ひとつ減らせせていただきます。
走行することによるねじのゆるみや風防の振動など全くありません。よくできています。

1が参考にしています
対象商品 : 55596608
2023-01-28
用途: ビックスクーターに取り付けました。
製造業

ジェンマに取り付けましたが高速道路も問題なく快適に走行出来ました。
しかし、ステー関連にもう少し強度が欲しいですね。
でも、コスパがいいので満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 55596608
2022-10-02
用途: カブC90のカスタマイズ
その他業種

L字型のステーが曲がっていたのはご愛嬌。段差に置いて優しく踏めば、真っ直ぐに伸ばせます。
各部のバリや、ミラー取付金具のロール処理など気になるもありますが、良いのはポリカ風防の厚みと透明度です。バイクのスクリーンとしては、ここがかなり重要。
一寸した知識ば、十分な効果を持つスクリーンが設置できます。値段を考えれば、とてもお買得な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 55596608
2022-06-07
用途: バイクの風防として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

安価でしっかりとした製品で満足して居ます。
取り付けに少し工夫しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする