曜日別特売

LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付

LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付 - MAD MAX(マッドマックス)LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付 - MAD MAX(マッドマックス)LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付 - MAD MAX(マッドマックス)LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付 - MAD MAX(マッドマックス)

従来のバスマーカーより更にパワーアップ!
サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!

高さ(mm)82ねじピッチ(mm)61レンズプラスチック適合車種汎用直径(mm)88
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597019MM28-0804-RD101セット横面:レッド発光 下面:ホワイト発光クリア--12-24V兼用
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55596958MM28-0801-GR1個横面:グリーン発光 下面:ホワイト発光クリア--12-24V兼用
2,200
取扱い終了
55596967MM28-0801-GR101セット横面:ホワイト 下面:ホワイトグリーン横面:ホワイト 下面:ホワイト-12-24V兼用
19,800
取扱い終了
返品不可
55596976MM28-0802-BL101セット横面:ホワイト 下面:ホワイトブルー横面:ホワイト 下面:ホワイト-12-24V兼用
19,800
取扱い終了
返品不可
55596985MM28-0803-OR1個横面:ホワイト 下面:ホワイトマーカー:オレンジ、ダウンライト:ホワイト横面:ホワイト 下面:ホワイトプラスチック12-24V兼用
2,200
取扱い終了
返品不可
55596994MM28-0803-OR101セット横面:ホワイト 下面:ホワイトオレンジ横面:ホワイト 下面:ホワイト-12-24V兼用
19,800
取扱い終了
返品不可
55597003MM28-0804-RD1個横面:ホワイト 下面:ホワイトマーカー:レッド、ダウンライト:ホワイト横面:ホワイト 下面:ホワイトプラスチック12-24V兼用
2,200
取扱い終了
返品不可
55597028MM28-0805-WH1個横面:ホワイト発光 下面:ホワイト発光クリア--12-24V兼用
2,200
取扱い終了
返品不可
55597037MM28-0805-WH101セット横面:ホワイト発光 下面:ホワイト発光クリア--12-24V兼用
19,800
取扱い終了
返品不可
55597046MM28-0806-PU1個横面:ホワイト 下面:ホワイト---12-24V兼用
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする