LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD8連付

LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD8連付 MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

SMD16連 バスマーカー 12-24V兼用 8連ダウンライト付き。
仕様変更によりLEDをSMDチップに変更する事により光量が1.5倍程アップしました。
ダウンライトにはSMDを8個使用しており、夜間走行時の車幅、巻き込み確認時の視認性がグッとアップします。
12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!

高さ(mm)80 ねじピッチ(mm)59 定格電圧12-24V兼用 レンズプラスチック 適合車種汎用 直径(mm)93
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンズ色
定格電圧(V)
セット数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55597055 MM28-0807-BL 1個 横面:ブルー 下面:ホワイト クリア 横面:ブルー 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597064 MM28-0807-BL10 1セット 横面:ブルー 下面:ホワイト クリア 横面:ブルー 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597073 MM28-0807-GN 1個 横面:グリーン 下面:ホワイト クリア 横面:グリーン 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597089 MM28-0807-GN10 1セット 横面:グリーン 下面:ホワイト クリア 横面:グリーン 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597098 MM28-0807-LBL 1個 横面:アイスブルー 下面:ホワイト クリア 横面:アイスブルー 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597107 MM28-0807-LBL10 1セット 横面:アイスブルー 下面:ホワイト クリア 横面:アイスブルー 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597116 MM28-0807-LGN 1個 横面:ライムグリーン 下面:ホワイト クリア 横面:ライムグリーン 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597125 MM28-0807-LGN10 1セット 横面:ライムグリーン 下面:ホワイト クリア 横面:ライムグリーン 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597134 MM28-0807-OR 1個 横面:オレンジ 下面:ホワイト クリア 横面:オレンジ 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597143 MM28-0807-OR10 1セット 横面:オレンジ 下面:ホワイト クリア 横面:オレンジ 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597159 MM28-0807-PK 1個 横面:ピンク 下面:ホワイト クリア 横面:ピンク 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597168 MM28-0807-PK10 1セット 横面:ピンク 下面:ホワイト クリア 横面:ピンク 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597177 MM28-0807-PU 1個 横面:パープル 下面:ホワイト クリア 横面:パープル 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597186 MM28-0807-PU10 1セット 横面:パープル 下面:ホワイト クリア 横面:パープル 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597195 MM28-0807-RD 1個 横面:レッド 下面:ホワイト クリア 横面:レッド 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了
55597204 MM28-0807-RD10 1セット 横面:レッド 下面:ホワイト クリア 横面:レッド 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597213 MM28-0807-WH 1個 横面:ホワイト 下面:ホワイト クリア 横面:ホワイト 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597229 MM28-0807-WH10 1セット 横面:ホワイト 下面:ホワイト クリア 横面:ホワイト 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
55597238 MM28-0807-YE 1個 横面:レモンイエロー 下面:ホワイト クリア 横面:レモンイエロー 下面:ホワイト 12-24V兼用 1
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55597247 MM28-0807-YE10 1セット 横面:レモンイエロー 下面:ホワイト クリア 横面:レモンイエロー 下面:ホワイト 12-24V兼用 10
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55597229
2022-12-03
用途:
夜の走行
有限会社万木自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メッキのカバーがすぐ落ちてしまい全くダメ
1個1個瞬間接着剤で固定してもダメ
買わないほうが良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする