曜日別特売

LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V

LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V - MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V - MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V - MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V - MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V - MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V - MAD MAX(マッドマックス)

SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

口金T10定格電圧(V)24ガラス球形式T10内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格電圧(V)
ガラス球形式
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597414MM29-T10524L2T1024T10ブルー
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55597423MM29-T10524W2T1024T10ホワイト
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする