MAD MAX(マッドマックス)
チューブレスバルブ(TR414) ストレートタイプ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合リム穴(mm)
バルブ径(Φmm)
全長(mm)
カバー寸法(mm)
キャップサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55598105
MM50-0182GR
グリーン
11.5
-
-
-
-
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55598096
MM50-0182G
ゴールド
11.5
-
-
-
-
¥
300
取扱い終了
返品不可
55598114
MM50-0182L
ブルー
11.5
-
-
-
-
¥
300
取扱い終了
返品不可
55598123
MM50-0182PU
パープル
11.5
-
-
-
-
¥
300
取扱い終了
返品不可
55598139
MM50-0182S
シルバー
-
15
51
17.5
12
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください