曜日別特売

ホースバンド 7MM~15MM ステンレス製 ホースクランプ

ホースバンド 7MM~15MM ステンレス製 ホースクランプ - MAD MAX(マッドマックス)

バンド部分にステンレスを使用しておりますので耐蝕性.耐久性に優れております。

材質ステンレス寸法(mm)7~15適合車種汎用材質(ボルト)スチール内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55598647MM50-0264-01
300299
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする