MAD MAX(マッドマックス)
牽引フック型 アルミキーホルダー
牽引フック型 アルミキーホルダー ブルー
自動車パーツ・バイク用品のキーホルダーシリーズ
車のカギ、バイクのカギ、自宅のカギ、バック等のアクセントに!
全長(mm)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
72×23×8
材質
アルミ(キーリングはスチール製)
適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55599049
MM50-0312-GD
ゴールド
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599067
MM50-0312-SV
シルバー
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599033
MM50-0312-BL
ブルー
¥
780
取扱い終了
返品不可
55599058
MM50-0312-PU
パープル
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください