MAD MAX(マッドマックス)
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ
ワークライト 12W カラーチェンジ用パネル ブラック。
ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
51
高さ(mm)
84
寸法(縦×横)(mm)
84×51
適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55599268
MM50-0341-BK
ブラック
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599277
MM50-0341-BL
ブルー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599286
MM50-0341-CL
クリア
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599295
MM50-0341-GN
グリーン
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599304
MM50-0341-OR
オレンジ
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599313
MM50-0341-RD
レッド
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください