MAD MAX(マッドマックス)
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Lサイズ
ワークライト 36W カラーチェンジ用パネル ブラック。
ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
152
高さ(mm)
84
寸法(縦×横)(mm)
84×152
適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55599329
MM50-0342-BK
ブラック
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599338
MM50-0342-GN
グリーン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599347
MM50-0342-OR
オレンジ
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55599356
MM50-0342-RD
ブルー
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください