バイク用 USB付き スマートフォンホルダー 360度回転 5V/2.5A QC3.0 防水仕様 落下防止バンド付き
バイク用 USB付き スマートフォンホルダー 360度回転 5V/2.5A QC3.0 防水仕様 落下防止バンド付き ブラック。
携帯ナビ等を使用しながら充電できるのでロングツーリング時に大変便利な商品です。
携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします!
電源スイッチ機能付きでバッテリーへの負荷も軽減。
IP66の防塵防水設計です。(完全防水では御座いません。)
付属品本体:1、ハンドルクランプ:1セット、22.2ハンドル用調整板:1セット、1インチハンドル用調整板:1セット、結束バンド:2本、予備ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本、ミラーステー:1本
電源DC12V/24V
出力電圧5V/2.1A
適合サイズ60mm~90mm
配線長1500mm
適合車種オートバイ汎用
内容量1個