ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。)
ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。



8mmのミラーに取付ましたが穴が大きいのでブカブカしております。
穴には金属パーツが付いているのですがしっかり締め付けることができないのか、緩んできてしまう。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
振動は結構あるが、外れたりしないので十分使用可能範囲です
スーパーカブを購入しUSB/シガーソケットを取付けようとしたが、パイプハンドルではないため、ミラーに取り付ける方法があるのを探し、早速取り付けました。安価でかつ十分な機能を持ってます。
必要にして充分。しかも安価。金属製の同じ用途のものよりも取付部の張り出しが少なく、ミラー根本に取り付けるのには適している。
スマホホルダーをハンドル直付けすると、場所や高さ、取付角度の制約があるので、このパーツをミラーに取付けて使用しています。
金属製のバーに比べると強度面で不安要素はありますが、こちらの方が軽く、コンパクトでいい感じです。
万一折れたときのために、スマホのストラップをバイクに引っかけ、脱落防止処置をしておきました。