ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用

ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用 - MAD MAX(マッドマックス)
(3件のレビュー)

ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。
LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。
ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。
ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。
ダイヤル式無段階点滅調整機能
ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り)
サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り)
カチカチ音スピーカー内蔵
ハロゲン/LED混載対応

参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱電圧(V)DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32容量(W)150ピン数(ピン)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55602664MM-HD1003
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55602664
2025-08-10
用途: ウインカーのハイフラ防止

半年ほどで、右ウインカーの速度が遅くなり、ウインカースピードの調節をしたり、取り付けし直したりしましたが改善せず。
左のウインカーも調節できず、遅くなったままになったので、他社製品を購入することになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 55602664
2023-08-02
用途: バルブを抵抗なしのLEDへ変更
サービス業

ユーロウィンカー(ワンアクションで3回)も対応されていて、よくあるオツリも発生していません。現状では大変満足です。あとは耐久性ですね。

対象商品 : 55602664
2024-02-03
用途: LEDウインカー交換時のハイフラ対策
医療・福祉・介護関連業

電球との相性か分かりませんが、右折から戻る際、左に2回点灯する。
左折時はそのような事がない。
結局、他のリレーを買い直す事になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする