オリエンタルモーター
MUシリーズ ファン
仕様
アラームなし
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MU
内容量
1個
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
単相100
単相200
取付角寸法(mm)
選択してください
80
92
104
119
140
フレーム厚さ(mm)
25
28
38
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
取付角寸法(mm)
フレーム厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55696778
T-MU925S-41D-GP
単相200
92
25
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55696787
T-MU925S-11D-GP
単相100
92
25
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55696796
T-MU825S-43D-G
単相200
80
25
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55696805
T-MU825S-13D-G
単相100
80
25
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
55696814
T-MU1428S-41D-GP
単相200
140
28
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55696823
T-MU1428S-11D-GP
単相100
140
28
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
55696839
T-MU1238A-41D-GP
単相200
119
38
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55696848
T-MU1238A-11D-GP
単相100
119
38
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55696857
T-MU1225S-41D-GP
単相200
119
25
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55696866
T-MU1225S-11D-GP
単相100
119
25
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55696875
T-MU1025S-41D-GP
単相200
104
25
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55696884
T-MU1025S-11D-GP
単相100
104
25
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください