オリエンタルモーター オリエンタルモーターの メカニカル部品 オリエンタルモーターの モーター(原動機) オリエンタルモーターの モーター周辺部品 接続ケーブル 接続ケーブル 注文コード 種類KIISシリーズ 端子箱付タイプ 電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブル(丸端子付) 長さ(m)2 ケーブル径(Φmm)12.6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CC020TA06B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55682945 CC020TA06B ¥3,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モーター(原動機) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 詰替用マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイ 税込¥23,078~ ¥20,980~ エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイ 税込¥40,678~ ¥36,980~ マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイ 税込¥10,008~ ¥9,098~ スパークキラー・0.5μF+50Ω 岡谷電機産業 税込¥923 ¥839 バスケットへ スパークキラー・0.1uF±20% 岡谷電機産業 税込¥857 ¥779 バスケットへ サーボパックシリーズ 安川電機 税込¥108,878~ ¥98,980~ サーボパックシリーズ 安川電機 税込¥98,978~ ¥89,980~ サーボパックシリーズ 安川電機 税込¥98,978~ ¥89,980~ スパークキラー三相用 岡谷電機産業 税込¥2,528 ¥2,298 制動用外部抵抗 SPG 税込¥725 ¥659 バスケットへ 1/4減速器 NSK(ナカニシ) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 1/15減速器(1010) NSK(ナカニシ) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ プレスト2用タービン用ホース 2m(2042) NSK(ナカニシ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 小型DCモーター GB 税込¥549~ ¥499~ 小型振動モーター GB 税込¥593 ¥539 バスケットへ ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM) Seeed Studio 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ギヤード・モーター GB 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サーボモータA410 日本ニューティーシー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品モーター(原動機)モーター周辺部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります 汎用モーター ギヤードモーター インダクションモーター ギヤヘッド レバーシブルモーター スピードコントロールモーター ブラシレスモーター ステッピングモーター サーボモーター 振動モーター C・Bモーター トルクモーター リニアモーター 電磁ブレーキ付モーター モーター周辺部品 シェアする マイページ 最近見た商品