4K HDMIディスプレイ/USBキーボード・マウス パソコン切替器(USB-C/Aパソコン対応)

4K HDMIディスプレイ/USBキーボード・マウス パソコン切替器(USB-C/Aパソコン対応) ラトックシステム

Type-Cパソコンと従来パソコンに対応したパソコン切替器。
1組のHDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスを2台のPCで共有
TypeCノートPCとはケーブル1本で接続
対応最大解像度:4K(4096×2160、60Hz)
本体ボタンでの簡単切替
WinodwsとMacの混在可能
外部電源不要。

仕様HDCP2.2 / HDCP1.4 セット内容RS-240CA-4K 本体、4K対応High Speed HDMIケーブル(約100cm)、USB Type-Aケーブル(約100cm)、USB Type-Cケーブル(約100cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書(1年) 対象パソコン(PC1側)HDMIおよびUSB3.0対応 Type-Aポートを装備したWindows PC、Mac (PC2側)映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)、Thunderbolt3(TB3)に対応している必要があります。 質量(g)約230(本体のみ) 切替方式本体切替ボタン 電源電圧DC +5V(USBバスパワー供給) 対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 消費電力3W 音量切替音なし(静音) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず) 最大解像度4096×2160@60Hz 表示LEDポート選択時に点灯 コネクタ[PC1]USB Micro-B、HDMI(Standard Type A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [PC2]USB Type-C [ディスプレイ]HDMI(Standard Type A) [キーボード]USB Type-A(Full-Speed) [マウス]USB Type-A(Full-Speed) アズワン品番64-8072-10 接続台数PC2台 キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ディスプレイサイズ(目安)HDMIディスプレイ(4K、HDCP2.2対応) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55681518 RS-240CA-4K
11,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする