ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル

ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム

テレワークにも最適。タブレットやケーブルなどの周辺機器・ガジェット、筆記用具等ビジネス用品までまとめて収納することが可能なウォレット型ポーチです。

仕様固定ベルト:長さ調節機能付き 材質ポリエステル 質量(g)約145 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×35×130 ポケット(気室内)メッシュポケット×5、ゴムバンド×7、ケーブル通し付きポケット×1、ファスナーポケット×1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56800985 BMA-GP13BK ブラック
3,110
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
56801019 BMA-GP13GY グレー
2,830
 
 
取扱い終了
56801037 BMA-GP13NV ネイビー
2,460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56801019 BMA-GP13GY 56800985 BMA-GP13BK BMA-GP13BK ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム 56800985 ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム 1個 1,998 税込2,198
56801037 BMA-GP13NV 56800985 BMA-GP13BK BMA-GP13BK ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム 56800985 ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ウォレットタイプ 出張・トラベル エレコム 1個 1,998 税込2,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする