ガジェットポーチ オーガナイズポーチ キャリングタイプ 出張・トラベル
テレワークにも最適。タブレットやケーブルなどの周辺機器・ガジェット、筆記用具等ビジネス用品までまとめて収納することが可能な、持ち手付きの大型キャリングポーチです。
材質ポリエステル
質量(g)約340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×90×200
ポケット(前面):スリーブポケット×1 、(気室内)ファスナメッシュポケット×2、タブレット収納ポケット×1(参考収納内寸:約W240×D7.5×H170mm)
内容量1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07