曜日別特売

PCケース インナーバッグ 14インチ デスクマットになる レザー スリーブ 縦型

PCケース インナーバッグ 14インチ デスクマットになる レザー スリーブ 縦型 - エレコム

パソコンを取り出した後もデスクマットとして使える!上質なソフトレザー素材を使用した、薄型フラップインナーケース。

対応製品~14インチ ノートPC材質合成皮革サイズ14inch質量(g)約314幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約 270×8×358、内寸:約235×20×326 ※参考収納寸法内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56801177BM-IBSVD14BKブラック64-4040-62
6,720
取扱い終了
56801195BM-IBSVD14CAキャメル64-4040-63
6,110
取扱い終了
56801213BM-IBSVD14NVネイビー64-4040-64
6,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする