液晶保護フィルム MacBookPro 13インチ 超反射防止 ブルーライトカット フィルター
強い光による反射を抑え、画面が見えやすくなる超反射防止加工を施した ブルーライトカットタイプの液晶保護フィルム。
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接合面:シリコン、外側:PET
対応機種MacBook Pro 13インチ (2022/2020)対応。 ※2022年8月時点での情報です。
機能【抗菌加工】SIAAマーク取得/抗菌機能付/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)90.7
表面硬度2H
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)0.8
ブルーライトカット率0.4
フィルター厚さ(mm)0.150(基材+シリコン層)
内容量1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07