かんたんTVリモコン第2弾/シャープ・アクオス用

かんたんTVリモコン第2弾/シャープ・アクオス用 エレコム かんたんTVリモコン第2弾/シャープ・アクオス用 エレコム かんたんTVリモコン第2弾/シャープ・アクオス用 エレコム かんたんTVリモコン第2弾/シャープ・アクオス用 エレコム かんたんTVリモコン第2弾/シャープ・アクオス用 エレコム かんたんTVリモコン第2弾/シャープ・アクオス用 エレコム かんたんTVリモコン第2弾/シャープ・アクオス用 エレコム

Netflix・YouTubeなど、最新のリモコンボタンにも対応した充実のボタン数。 難しい設定不要で、そのまますぐに使えるかんたんTV用リモコン。(シャープ製テレビ アクオスに設定済み)

適合シャープ 寸法(mm)外径:約49×212×25 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 対応機種液晶テレビ(シャープ製) 通信方式赤外線(IR)方式 ボタン数60ボタン アズワン品番64-5407-38 電池使用可能期間想定:約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56801974 ERC-TV02WH-SH
3,350
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする