ミニバケツ 本体+蓋セット
中身が見える取っ手付き透明バケツ。改ざん(いたずら)防止機能のCAP付で安心してご使用いただけます。食品にも使用できます。一度開けた蓋は、繰り返し使う事が出来ます。※食品検査済
用途食品の保存・運搬
仕様蓋の締め方:キャップを容器本体口部に垂直にパチンと音がするまで押し込む。蓋の開け方:本体に【OPEN】と刻印された部分を指で押し込み、蓋を上部に持ち上げます。
材質本体/キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)1000
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器:上部140/底部105×128
口内径(Φmm)容器:118
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
内容量1ケース(200個)
注意
※完全に密封される容器ではありません。液体を入れての流通販売用には使用しないでください。※内容物がポリプロピレンに適さないものは使用できません。お客様自身で充填テストを実施していただき、使用可否のご判断をお願いいたします。
びん/容器類 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07