5インチ ワンセグ ポータブルカーナビ DIANAVI

5インチ ワンセグ ポータブルカーナビ DIANAVI エンプレイス
(5件のレビュー)

新規開通道路(新東名高速道路、東北中央自動車道など)や全国の有料道路や国道、スマートインターチェンジなど、多数を網羅。新しい道路を使ってルート検索することで、時間短縮やアクセス向上などが期待。

用途簡単取り付けできるポータブルナビ、ポータブルカーナビ、ポータブルカーナビゲーションとして。 仕様マップソフト:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用) セット内容専用取付スタンド、スタンド固定皿、専用シガー電源アダプター、専用ホルダー、タッチペン、取扱説明書兼保証書 質量(kg)0.2 ブラック 電源(V)シガー:DC12/24・車対応 液晶サイズ5.0インチ TFE タッチパネル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅134×奥行13×高さ84 解像度480×272 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカーモノラル(1.5W×1) スロットmicroSD:32GBまでのmicroSD/MicroSDHCカードに対応 記録メディアmicroSDカード 対応ファイル(動画)AVI、WMV、(音楽)MP3、WMA、(画像)JPG、BMP、PNG 動作温度範囲(℃)0~60 イヤホン形状3.5mmステレオミニジャック 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57025046 DT-Y520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57025046
2022-10-22
用途:
バイク用ナビに流用。壊れる可能性が大なので安価なものを。
その他業種

経由地を多数したルート設定はできない。よって目的地毎の設定になる。ジャンル検索でジャンルに偏りがある。

対象商品:
57025046
2021-12-28
用途:
軽自動車
農・林・水産業

値段の割に高機能、テレビも見られる。取付簡単、軽乗用車には場所も取らず良いですね。

3人が参考にしています
対象商品:
57025046
2021-05-18
用途:
マイカードライブ時
農・林・水産業

最近に購入した軽乗用車に、カーナビゲーションがあれば都合が良いかと考えていたところ、先般に特価のカタログが届いたため購入してみました。
車両に取り付けて利用してみると、サイズも性能も期待通りであり運転者の家内も気に入ってくれています。これから各種機能を学習して有効利用を図りたいと考えています。

2人が参考にしています
対象商品:
57025046
2021-09-26
用途:
レンタカー業務
有限会社木本石油 様

エンジンを切ると目的地が消える。エンジン再始動の度に検索やり直し・・・ナビとして成り立っていない。

8人が参考にしています
対象商品:
57025046
2020-11-27
用途:
道案内
東洋化学設備工業株式会社 様

思っていた以上に使いやすかったが、画面が小さいのと、GPSの感度が悪いのが難点(家の中ではGPSを捉えられなかった)。ただこの値段なら納得するところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする