軽量 耐油・耐滑スニーカー マジック CM-0217

軽量 耐油・耐滑スニーカー マジック CM-0217 HEIGI
(1件のレビュー)

普段履きに機能性をプラス! 滑らない機能が付いた新しいカジュアルスニーカー。軽量(重量 約270g 片足 サイズ26.0cm)で、クッション性が高く・滑りにくい・油に強いソールを採用。抗菌防臭カップインソール入り。滑りにくく、疲れにくいので、長時間の歩行や作業に適しています。タウンシューズ、ビジネスシューズに最適です。レストラン・厨房・工場・オフィスの作業靴として、介護シューズ、マタニティーシューズとしても愛用されています。

用途タウンシューズ、飲食店の厨房用シューズ、工場・オフィスの作業靴などに 形状ローカット ブラック 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約270(26cm) 機能軽量・耐油・耐滑 足幅3E 材質(インソール)EVA+ポリエステル 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57025606 CM-0217 22.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025615 CM-0217 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025624 CM-0217 23.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025633 CM-0217 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025649 CM-0217 24.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025658 CM-0217 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025667 CM-0217 25.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025676 CM-0217 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025685 CM-0217 26.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025694 CM-0217 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025703 CM-0217 28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57025719 CM-0217 29
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57025667
2021-09-19
用途:
厨房作業
一本亭 様 (飲食業)

すべりは改善しているのでその面は満足しているが
マジックテープを長く(10cm位)して用途に応じて
自分でカット出来るとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする