ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12

ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 - 長野計器ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 - 長野計器ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 - 長野計器ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 - 長野計器ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 - 長野計器

<Bluetooth+圧力センサ内臓の機械式圧力計>
機械式圧力計に圧力センサと通信モジュールを搭載
従来の圧力計から置換可能(電池駆動)
データをCSVで保存でき、統計的な維持管理にも対応
通信出来ない状態でも、現場で圧力値を読み取り可能

用途本製品は、機械式圧力計に、圧力センサ+Bluetooth(R)通信モジュールとボタン電池を内蔵し、配線工事不要で、iPad で圧力値を監視及びまとめてデータ収集・管理が可能です仕様受信ハードウェア:id(Bluetooth(R)4.2以降、iOS11以降推奨)、受信ソフトウェア:id用アプリ「PG-Link」(App Storeよりダンロードしてください)材質アルミニウム合金ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約800備考SUS316使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100精度圧力指示:1級、圧力センサ:1.6級測定流体気体・液体電池ボタン電池(CR2032)ケース構造屋内用(結露無きこと)電池寿命2年(2回/日点検用途)精度等級圧力指示:1.0級、圧力センサ:1.6級材質(接液部)SUS316、SUS630通信距離(m)10以内(障害物が無い場合)内容量1個
全26種類を絞り込む
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57039536BR12-133 -0.1~0.3MPaG3/8B-0.1~0.3
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039667BR12-143 -0.1~0.3MPaG1/2B-0.1~0.3
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039545BR12-133 -0.1~0.4MPaG3/8B-0.1~0.4
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039676BR12-143 -0.1~0.4MPaG1/2B-0.1~0.4
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039554BR12-133 -0.1~0.6MPaG3/8B-0.1~0.6
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039685BR12-143 -0.1~0.6MPaG1/2B-0.1~0.6
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039563BR12-133 -0.1~1MPaG3/8B-0.1~1
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039694BR12-143 -0.1~1MPaG1/2B-0.1~1
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039579BR12-133 -0.1~1.6MPaG3/8B-0.1~1.6
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039703BR12-143 -0.1~1.6MPaG1/2B-0.1~1.6
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039588BR12-133 -0.1~2MPaG3/8B-0.1~2
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039719BR12-143 -0.1~2MPaG1/2B-0.1~2
オープン
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
57039597BR12-133 0~0.4MPaG3/8B0~0.4
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039728BR12-143 0~0.4MPaG1/2B0~0.4
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039606BR12-133 0~0.6MPaG3/8B0~0.6
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039737BR12-143 0~0.6MPaG1/2B0~0.6
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039615BR12-133 0~1MPaG3/8B0~1
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039746BR12-143 0~1MPaG1/2B0~1
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039624BR12-133 0~1.6MPaG3/8B0~1.6
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039755BR12-143 0~1.6MPaG1/2B0~1.6
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039633BR12-133 0~2.5MPaG3/8B0~2.5
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039764BR12-143 0~2.5MPaG1/2B0~2.5
オープン
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
57039649BR12-133 0~4MPaG3/8B0~4
オープン
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
57039773BR12-143 0~4MPaG1/2B0~4
オープン
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
57039658BR12-133 0~5MPaG3/8B0~5
オープン
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
57039789BR12-143 0~5MPaG1/2B0~5
オープン
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする