ラベルプリンター

ラベルプリンター A&D

個数計、はかりの計量結果をラベルシールに印字
台紙が自動的にはがれる「剥離ユニット」標準付属
印字パターンのテンプレート(8パターン)インストール済。プリンタをPCに接続し、専用ソフトから設定可能(CD-ROM付属)
プリンタ用紙は別売(付属しておりません)
※接続する機種にRS-232C出力が必要です。RS-232C接続ケーブルも合わせて必要となります。セットアップ費用が必要な機種もございますので、必ず接続表をご確認ください。

仕様標準ラベル紙:別売(型名:AX-PP182-4060-S、3巻セット) / 40mm×60mm(印字行数により縦向き・横向きが変更)、UFC機能:対応、印字可能項目:はかりからの出力内容を印字(ダンププリント) 付属品CD-ROM、ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、シリアルケーブル変換アダプタ、取扱説明書、クイックリファレンスガイド、安全にお使いいただくために(冊子) 電源AC100V(アダプタ付属) インターフェース通信:RS-232C 印字方式感熱式 標準装備品剥離ユニット 内容量1台
注意
※ご購入前に接続機種を必ずご確認ください。※接続する機種にRS-232C出力が必要です。RS-232C接続ケーブルも合わせて必要となります。セットアップ費用が必要な機種もございますので、必ず接続表をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57041137 AD-8128A
150,000
149,800
164,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする