前後超コンパクトボディで社内設置もスッキリ
後続車接近お知らせ!。HDRで白とびなし
安全運転支援機能
5つの機能で安全で快適なドライブをサポート!
1.後続車接近お知らせ機能
2.先行車発信お知らせ機能
3.前方信号お知らせ機能
4.ドライブサポート機能
5.車速アラーム機能
3つの安心録画機能
映像を守る安心機能
役立つ便利機能や特長
通常録画もタイププラス録画 定期的なファーマットは不要 GPS搭載
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
※8GB~32GB対応 class10推奨
画素数
※8GB~32GB対応 class10推奨
総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素
有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
付属品シガープラグコード(約4m)・本体取付ステー固定用両面テープ・脱脂クリーナー・カメラケーブル(約7m)・リヤカメラ固定用両面テープ・microSDHCカード (32GB/class10) (あらかじめ本体に装着済み)
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
質量(g)フロント:117、リヤ:28
取付方式分離型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:75.4×53.5×31.4(突起部の除く)、リヤ:35×30×27.34(突起部の除く)
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可)
電源電圧(V)DC12
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数メインカメラ:200万画素、リヤカメラ:200万画素
レンズ材ガラス《リヤカメラ》ガラス
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※フロントカメラのみ、タイムラプス録画機能:◯1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、かんたんスイッチ:◯(再生/録画/音声録音の3種類から選択可能)、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/前方信号お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階/リヤカメラ5段階に調整可能)、リヤカメラ上下反転機能:○、リヤカメラ鏡像機能:◯ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/フロント・リヤ2画面/OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
消費電流(mA)通常時:350以下/スーパーキャパシタ充電時:600以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT
解像度320×240
保証期間1年(消耗品は除く)
撮像素子フロント:1/2.7型CMOSセンサー、リヤ:1/2.9型CMOSセンサー
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
適合車種12V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値F2.0《リヤカメラ》F2.0
記録時間【付属SD】 約165分~約300分※初期設定:約165分
フレームレート19.1fps/29.1fps※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角水平117° 垂直62°(対角140°)《リヤカメラ》水平116° 垂直59°(対角145°)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、本体液晶
内容量1個
有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
注意
※駐車監視機能(オプション)は、駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57040787
2023-06-11
- 用途:
- ドライブに
その他業種
おライブ中に前後の映像が録画できていると安心して運転できる 今まで使用していた全面のみのレコーダーよりも小さく運転の邪魔にならない
- 対象商品:
- 57040787
2021-03-01
- 用途:
- デミオに取り付け
サービス業
機能に関しては必要十分です。後ろカメラのコード先端がL字なのでハッチバックとボディーのチューブ内に通すのに四苦八苦しますが、まあ何とかなります。you tubeを見れば室内配線は自分でできます(2時間ほど)。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 57040787
2020-12-17
- 用途:
- 自家用車に装着
その他業種
簡単に装着できました。操作性も良く、画像も鮮明なので満足してます。
価格も手頃だったのでおすすめです。
1人が参考にしています