AT-FS710/8E
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。
ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。
AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
質量(g)690
ポート数8
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×124×38
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-20
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
内容量1個
ネットワーク機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07