CentreCOM FS808TP V1

CentreCOM FS808TP V1 アライドテレシス

CentreCOM FS808TP V1は、10BASE-T/100BASE-TXポート(自動認識)を8ポート装備した、ファーストイーサネット・タップスイッチです。
小型・軽量のプラスチックボディーで、電源内蔵タイプでございます。
また、標準装備のマグネットでデスクサイドなどに設置できます。
ミラーリング機能により通信状態をモニターすることができます。

質量(g)410 ポート数1~8 適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950、CSA-C22.2 No.60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37 保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps ポートRJ-45コネクタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57041864 0014R
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする