アイメディア
IHゴールドマーブルフライパン・20cm
お弁当や朝食作りに便利なミニサイズのフライパン。焦げ付きにくく、汚れを落としやすいマーブルコート。内面4層、外面3層のキズつきにくい多層コート。IH対応。
材質
本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂、シリコーンゴム、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
約660
サイズ(cm)
20
全幅W×全高(mm)
369×76
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装(セラミックコーティング)
底面の厚さ(mm)
5.5(はり底含む)
最大内径(Φmm)
約200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57042984
1008847
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください