曜日別特売

IHゴールドマーブルフライパン・26cm

IHゴールドマーブルフライパン・26cm - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン・26cm - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン・26cm - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン・26cm - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン・26cm - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン・26cm - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン・26cm - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン・26cm - アイメディア

焦げ付きにくいのでお手入れ楽々!少ない油でヘルシーに調理できます。広めの内径だから、ステーキなどの調理に最適!フライパンカバーがピタッと重なるフラット設計。内面4層、外面3層とキズつきにくい多層コート。焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい!

材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂、シリコーンゴム、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)約910サイズ(cm)26全幅W×全高(mm)464×80表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装(セラミックコーティング)底面の厚さ(mm)5.5(はり底含む)最大内径(Φmm)約260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570429931008848
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする