アイメディア
IHゴールドマーブルフライパン・24cm 深型
茹でたり、煮込んだりに便利な深型タイプの24cmフライパン。焦げ付きにくく、汚れを落としやすいマーブルコート。内面4層、外面3層のキズつきにくい多層コート。IH対応。
材質
本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂、シリコーンゴム、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
約820
サイズ(cm)
24
全幅W×全高(mm)
444×107
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装(セラミックコーティング)
底面の厚さ(mm)
5.5(はり底含む)
最大内径(Φmm)
約240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57043009
1008849
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください