曜日別特売

IHゴールドマーブル玉子焼き器

IHゴールドマーブル玉子焼き器 - アイメディアIHゴールドマーブル玉子焼き器 - アイメディアIHゴールドマーブル玉子焼き器 - アイメディアIHゴールドマーブル玉子焼き器 - アイメディアIHゴールドマーブル玉子焼き器 - アイメディアIHゴールドマーブル玉子焼き器 - アイメディアIHゴールドマーブル玉子焼き器 - アイメディアIHゴールドマーブル玉子焼き器 - アイメディア
(2件のレビュー)

底厚約5.2mmで熱が均一に伝わり、調理しやすい玉子焼きフライパン。ふっ素コートで焦げ付きにくくお手入れ簡単!焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい。内面4層、外面3層のキズつきにくい多層コートだから、摩耗に強い。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、シリコンゴム、はり底:ステンレス鋼質量(g)約555表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内寸(mm)80×130底面の厚さ(mm)5.2(はり底含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570431331008948
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57043133
2022-07-11
用途: 調理
株式会社ユーライト建設業・工事業

こびりつきがなく。ふっくらといい感じに焼けます。
持ちやすく。ちょうどいい大きさでまんぞくです。

1が参考にしています
2022-06-06
用途: 美味しい卵焼が食べたい時
わんぱく飲食業

使いやすいです、自宅用は今、使ってます。友人にプレゼントにせがまれて!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする