ハマイ
オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)
最高使用圧力3.92MPa
サイズ6Aからラインナップ
場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル
コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(エンドキャップ)
SUS316
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57042677
BSS-659-06Rc
6
1/8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
57042686
BSS-660-08Rc
8
1/4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
57042695
BSS-660-10Rc
10
3/8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
57042704
BSS-660-15Rc
15
1/2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材