曜日別特売

B525 HD ウェブカメラ

B525 HD ウェブカメラ - ロジクール

ポータブルHDビデオカメラ
出張中のプロフェッショナルの方々も、ロジクールB525 HDウェブカムなら、どのミーティングにもウェブカメラを持ち運べます。コンパクトな折り畳み式デザインは移動が簡単で、ノートパソコンまたはその他のデバイス用のユニバーサルマウントクリップを備えています。高解像度ビデオで参加者全員に鮮明な映像を届けます。
高画質・高音質
ビジネス会議では画質は重要です。30フレーム/秒で1080pフルHDビデオをキャプチャできる手頃な価格のB525 HDウェブカメラは、微光下でも鮮明な映像を届けます。内蔵のオートフォーカスにより、10cmまで近づいても映像はシャープです。
セットアップと使用が簡単
プラグ&プレイで、いつでも時間通りに会議を開始できます。B525 HDウェブカメラは、パソコンとMac用のすべての主要ビデオ会議ソフトウェアで動作します。折りたたんで持ち運べる便利なデザインなので、外出時もカバンに入れて携帯できます。ノートパソコンに取り付けて会議を始めましょう。

仕様
必要システム:Windows 7以降、macOS 10.7以降、USB 2.0ポート x1
寸法(mm)
68.5×29×40.4
質量(g)
88(クリップとケーブル込み)
解像度
FPS:フルHD、1080p/30、HD 720p/30
保証期間
3年間無償保証
視野角
69°
材質(レンズ)
プラスチック
明るさ
自動調節:RightLight 2
オートフォーカス
対応
ノイズキャンセリング
全方位マイク×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57052827B525
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする