マグネットチャック付MCツーリングブロックセット
材質
マグネットチャック本体:SS材
、MCツーリングブロック:FC250
磁極サイズ (Φmm)70
吸着力(N)6150(磁極当たり)
付属品コントローラー:NMC-100
寸法C(mm)675
寸法D(Φmm)Φ70
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
、MCツーリングブロック:FC250
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |