サイドクランプ用クランピングスクリュー6880
ラバーキャップ付、スクリュー強度区分:8.8
適合機種6841-0,1
質量(g)4
寸法A(mm)28.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法E(mm)11
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8.5
ボルト径(並目)M4×0.7
寸法G(mm)M4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |