トグルフッククランプ363
質量(kg)0.07
寸法L(mm)4
寸法H(mm)5.25
寸法A(mm)38.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)32
寸法E(mm)13
寸法B(mm)13
寸法C(mm)16.3
寸法M(mm)1.5
寸法N(mm)1.73
寸法I(mm)25
寸法J(mm)4
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)1.73
締付力(kN)1.5
全長×全高(mm)106×13.5
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |