ナベヤ
トグルフッククランプ363
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57066879
品番
363-2
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
5.25
寸法A(mm)
38.5
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
16.3
寸法M(mm)
1.5
寸法N(mm)
1.73
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
4
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
1.73
締付力(kN)
1.5
全長×全高(mm)
106×13.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません