ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪

ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪 ナベヤ

ロボットハンドメーカー4社に対応しています。
可搬重量4種(7kg、12kg、20kg、25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります)
高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。
ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。
本製品とロボット搬送対応ネオ グリップを使用することで、ロボットでのネオ グリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。

付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ) 内容量1個
注意
※当製品は、株式会社ナベヤの製品であり、ZiMMER(鍋屋バイテック)様・SCHUNK様・近藤製作所様とは関係ございません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57067579 5AUNE-75-HCZS10 ハンド:PGN-plus100-1 0.24、ハンド:1.1
170,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067588 5AUNE-75-HCZS13 ハンド:PGN-plus125-1 0.25、ハンド:1.9
176,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067597 5AUNE-75-HCZS16 ハンド:PGN-plus160-1 0.44、ハンド:3.4
182,000
179,800
197,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067633 5AUNE-75-HCZ210 ハンド:NTS210 0.24、ハンド:0.8
170,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067649 5AUNE-75-HCZ212 ハンド:NTS212 0.26、ハンド:1.3
176,000
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067658 5AUNE-75-HCZ216 ハンド:NTS216 0.42、ハンド:2.5
182,000
179,800
197,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067606 5AUNE-75-HCZS10 ハンド:PGN-plus100-1 0.24、ハンド:1.1
154,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067615 5AUNE-75-HCZS13 ハンド:PGN-plus125-1 0.25、ハンド:1.9
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067624 5AUNE-75-HCZS16 ハンド:PGN-plus160-1 0.44、ハンド:3.4
165,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする