MC用二面ジグブロック(スタンダードタイプ)

MC用二面ジグブロック(スタンダードタイプ) - ニューストロング販売

対応面はお客様お好み加工が可能です。
取付面は未加工ですので、専用治具として使用可能です。

用途
横長ワークの取付加工治具に。
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
二面幅(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05506117MJBS-6385837-8664850315(±0.2)630
¥1,834,335
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506178MJBS-80100837-86671000400(±0.2)800
¥2,667,668
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506352MJBS-6370837-8661700315(±0.2)630
¥1,670,782
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506860MJBS-4050837-8649500200(±0.2)400
¥736,627
¥629,800
¥692,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507070MJBS-5075837-8658750250(±0.2)500
¥1,228,730
¥999,800
¥1,099,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507097MJBS-8080837-8670800400(±0.2)800
¥2,409,465
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507578MJBS-4065837-8652650200(±0.2)400
¥868,368
¥739,800
¥813,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507621MJBS-5060837-8655600250(±0.2)500
¥1,129,630
¥959,800
¥1,055,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする