ヤギ革耐熱溶接用手袋

ヤギ革耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア)

TIG溶接、プラズマカッティング用に考案された高品質な革グローブ。
クールな容貌とともに優れた器用性、難燃性、そして快適性。
上質な牛スエードとゴート・グレイン(ヤギ表革)の組み合わせによって、この上なくソフトでありながら高度な耐久性を実現。
ヤギ革は引張強度と耐摩耗性に優れ、重さ:強さの割合で最強の天然皮革と言われます。
柔らかでしなやかな牛スプリット・レザーを使用した甲側と手首が、この上ない着用感を実現。
甲内側にはフリース素材の耐熱バリアーを施しTIG溶接に最適。甲部分の耐熱性はANSI レベル2。
さらに甲側はゴムの伸縮によりフィット性が優れ、汚れの目立ちにくいチャコールカラーは、ハードな現場でも長く美しさを保ちます。
縫製はすべてKevlar(R) 糸によるもので、耐久性、耐熱性に優れます。

用途TIG溶接・プラズマカッティング・多目的 仕様【手の平補強】クッションパッド入り、【手の平】裏地なし、【手の甲補強】なし 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)ヤギ表革 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57079174 398GLBBM M 【手首】牛漉き革 耐熱 1
8,534
 
 
取扱い終了
57079183 398GLBBL L 【手首】牛漉き革 耐熱 1
8,534
 
 
取扱い終了
57079199 398GLBBXL XL 【手首】牛漉き革 耐熱 1
8,534
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする