【数量限定売切り商品】男性用ケーシー

【数量限定売切り商品】男性用ケーシー サーヴォ(サンペックスイスト)
(3件のレビュー)

定番であること。それは使いやすいということ。ケーシースタイルはスポーティーで動きやすく手軽。その定番商品にシーンに求められる機能を追加しました。男性用ケーシーはたくましさと清潔感をアピールしたラインナップ。

混率(%)ポリエステル65、綿35 機能制菌、左胸外・左腰外ポケット 生地タッサー 内容量1着
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57079987 TU411-SX サックス S 100 42 25
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57079996 TU411-SX サックス M 104 44 26
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57080005 TU411-SX サックス L 108 46 27
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57080014 TU411-SX サックス LL 114 48 28
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57080023 TU411-SX サックス 3L 124 50 28
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57080039 TU411-WH ホワイト S 100 42 25
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57080048 TU411-WH ホワイト M 104 44 26
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57080057 TU411-WH ホワイト L 108 46 27
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57080066 TU411-WH ホワイト LL 114 48 28
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57080075 TU411-WH ホワイト 3L 124 50 28
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57080048
2022-12-03
用途:
施術着
光整骨院 様

一般的なケーシータイプの白衣で、生地、デザイン等も、一般的。この価格なら、大満足です。

対象商品:
57080048
2022-11-23
用途:
仕事着として

病院の中で仕事を致しておりますが、全く問題ありません。
汚れればこのお値段なら惜しげなく捨てられてます。

対象商品:
57080057
2022-07-08
用途:
施術で使う予定でしたが・・・。
サービス業

施術で使う予定でしたが安っぽくて使えません。
(特にボタンが安っぽいです。)
 
購入するなら汚れる調理や清掃等があるなら、使用に問題なくお買い得だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする