曜日別特売

CT125用 センターキャリア

CT125用 センターキャリア - Gクラフト
(1件のレビュー)

センターフレーム上部に装着できるキャリアです。
本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。
車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。

材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5708115932607
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57081159
2021-01-12
用途: 軽い荷物の固定
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

人気車種でいろいろなメーカーから同じようなキャリアが販売されていますが、
これが一番「ガッチリ」できているように思います。
「キャリア」とうたっていても、積載量が0.5~1.0㎏ではもの足りない。
3㎏までと表示されているのはこれだけだった。
大き目な箱などは、両足で挟んだまま帰ったりするので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする